ソーラ4バルブ混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70169987 品番K161-W-13
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)151 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜250 奥行(mm)259 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする