シングルワンホール分岐混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70170057 品番 K87111EBTJK-13
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。

適合場所キッチン 使用地区寒冷地 取付穴径(mm)35〜39 厚さ(mm)5〜30 奥行(mm)301 幅(mm)43 高さ(mm)224 質量(g)2100 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口泡沫 ハンドル形状リングレバー 仕様分岐口付混合栓 用途キッチン用の混合栓。 取付穴径(Φmm)35〜39
注意
※分岐口にバルブを取付ける際は別売のSANEI分岐口アダプター(PT209-13)が必要です。
※水栓取付面とカウンター天面との段差が9mm以上ある場合は取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする