SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70170118
品番
SK170K-S9L19
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。
JIS規格商品
用途
浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)
270
高さ(mm)
213
質量(g)
2800
ピッチ(mm)
取付可能な配管:120〜220
奥行(mm)
283
適合場所
浴室
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
リングレバー
使用地区
寒冷地
パイプ長(mm)
吐水:190
対応水栓
小流量吐水/節湯B1