サーモデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70170215 品番 SK780D-W-13
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。
JIS規格商品です。

幅(mm)215 使用地区一般地 用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm)163 質量(g)4200 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ピッチ(mm)湯水配管:120 パイプ長(mm)240 取付径(Φmm)パイプ:19 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23〜27 対応水栓小流量吐水/節湯B1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする