サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70170258 品番 SK18141-T5L17
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
JIS規格商品です。

使用地区一般地 用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜200 奥行(mm)280 適合場所浴室 機能手元ストップ、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする