横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ダリアブルック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウン
注文コード
70170878
品番
FA-6942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
ブラウン
種類
ダリアブルック
全長(cm)
63
花径(cm)
11×9