横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
フレッシュアンスリューム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70172025
品番
FA-6990
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
PE、PVC、鉄
色
クリームピンク
全長(cm)
66
花長(cm)
14
葉(cm)
径12
注意
※色落ちするおそれがあります