ウッドワン
ウッドワンの 内装ドア
ウッドワンの 固定枠
片引きドア用固定枠 155幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70172979
品番
IKB5N44-LSS-PL
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドレタスシリーズ片引きドア用固定枠。ソフトクローズ機構付き。
寸法(mm)
15×75×1596
色
ペール色(メープル柄)
勝手
左
適合壁厚(mm)
155幅
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠外幅(mm)
1644
注意
※枠のみの品番となります。ドア本体、敷居、引手は別途手配ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700