ウッドワン
ウッドワンの 内装ドア
ウッドワンの 敷居
片引きドア用敷居Q型(固定枠155幅用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70173347
品番
DCQK44B-L-LB
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ドレタスシリーズ片引きドア用敷居。
寸法(mm)
15×75×1596
色
ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
勝手
左
適合壁厚(mm)
155幅
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠外幅(mm)
1644
注意
※固定枠155幅用の敷居となります。枠幅、勝手にご注意ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700