シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
コンパネやツーバイ木材で箱ものを作るとき直角で保持するのに難儀していました。この商品は一発で直角保持できるので助かります。
アルミ本体を平らな台に乗せるとガタツキある。鋳型が変形していたのかも知れないが6mm位変形している。削って治すのは時間が掛かり無理そうである。7mmのステンレス丸棒がキチンと挟めず使用は諦めた。
アングル溶接の角度90度がバッチリ! 4個セットで四角が楽に決まります。
商品を受け取り見た目はやや華奢そうに見えましたけど、30o程の角材を固定したところ結構シッカリと固定できドリル加工にも問題なく使えました。薄手の木材でも問題なく使用できました。