曜日別特売
NM-600B 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ) 70174826

 

NM-600B 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ) 70174826
NM-600B 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ) 70174826
NM-600B 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ) 70174826
NM-600B 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ) 70174826
NM-600B 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ) 70174826
NM-600B 木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ) 70174826

木製手すり nimone (ニモネ)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本材質(本体・キャップ)天然木注文コード70174826品番NM-600B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。
「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。
230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。
「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)
「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。
収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。

用途
手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
全長(mm)600色(本体)ベイクドブラウン色(キャップ)クリアベージュ付属品キャップ、両面テープ(キャップ用)、壁取付けねじ4X50鉄材質(本体・キャップ)天然木アズワン品番64-9105-95
注意
※天然木を使用していますので、多少の反りや色ムラがあります。
※「手すり」として使用する場合は、必ず下地のあるところ(ネジが固定できる箇所)に取付けてください。
※別売の石膏ボードアンカーを使う際は、絶対に「手すり」として使用しないでください。
収納など継続的に重さが掛かる場合の耐荷重は10kgです。(下地に取り付けた場合)
手すりとしての安全荷重は80kgです。(下地に取り付けた場合)
※浴室や屋外には使用しないでください。
※定期的にガタツキがないか確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70174808
2024-09-11
用途: 玄関、トイレなどの安全対策として使用
有限会社タア設計建設業・工事業

長いビスでしっかり固定でき、価格も手頃で満足です。
今回、2種類の色を場所で使い分けました。
優しい木の感触も良いと思います。

対象商品 : 70174774
2024-01-07
用途: 介護用の手すり
その他業種

親の介護用に購入。
玄関の段差を上がるのに難儀していたので、柱にこの手すりを付けました。
手すりにつかまりながら上がるので体が安定してふらつかずに上がれるようになりました。
素人でも設置簡単で良かったです。

対象商品 : 26697915
2023-08-01
用途: ドアノブ・手摺に使用
大健

以前短いものをドアノブとして購入使用しています。ネジの固定もしっかりできました。今回は長い物を横に取り付け手摺兼用ドアノブとして使用しました。無塗装のものはホームセンターでは見つかりません。

対象商品 : 26697915
2023-09-21
用途: リピート手すりに使用
大健

4本目のリピート購入です。品質も高く安心して力のかかるところに使用できます。

対象商品 : 26697906
2023-06-28
用途: 自作板張りドアに使用
大健

商品を購入取り付けました。杉の板材とも合い無塗装を自然塗料で塗れるので、リピート買いしました。

対象商品 : 70174774
2023-05-22
用途: 階段のとって
飲食業

何度も購入してます.間違えて色違いの注文もしたことがある。色は確認して注文しましょう 取り付けの時のネジは注意しないと、周りの塗装部分が摩擦でハゲます。

対象商品 : 70174774
2022-12-22
用途: 立ち上がり用の手すり
その他業種

使用されることが多い丸棒型の手すりと比べ 巾の狭い所に設置出来る。体の不自由な者が立ち上がるために ふすまの桟に取り付けることが出来た。

対象商品 : 70174799
2022-02-01
用途: 物置の階段に付ける為
サービス業

デザインと素材が思った以上に良く長さも丁度で
丈夫だし付けるのが簡単でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする