アングルドライバー 曲者

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様先端取り付け側クイックチャック・ショートボディ 取付ワンタッチクイックチャック 頭部形状極小ヘッド 注文コード70174887 品番ADK-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・取付・頭部形状など7種類から選べます 他の種類を見る

奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。
材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。
握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。

先端形状プラス 材質(グリップ)本体:アルミダイキャスト 用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。 仕様先端取り付け側クイックチャック・ショートボディ 取付ワンタッチクイックチャック 頭部形状極小ヘッド 商品構成単品 ビット35mm両頭 ヘッド寸法(mm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70174914
2021-12-25
用途:
トルクの伝導性も良い
卸売・小売業

コーナー用のインパクトを別に買うか悩みつつやめて一応購入しましたが、早速以前作った踏み台の裏側に組み立て時にしかビスを止められない箇所がありそこの増し締めに使い役立ちました。想像以上にしっかりトルクを伝えてくれます。

対象商品:
70174896
2022-06-02
用途:
ウッドデッキ製作など
製造業

開封一発試運転、ビット先端がおよそ5mmほど振れる、これでは全く使えません、怪我します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする