曜日別特売
ADK-006 アングルドライバー 曲者 SK11 70174905

ADK-006 アングルドライバー 曲者 SK11 70174905
ADK-006 アングルドライバー 曲者 SK11 70174905

アングルドライバー 曲者

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様先端取り付け側クイックチャック・可変式ハンドル取付6.35mm六角軸頭部形状極小ヘッド注文コード70174905品番ADK-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。
材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。
握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。

用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。先端形状プラス材質(グリップ)本体:アルミダイキャスト仕様先端取り付け側クイックチャック・可変式ハンドル取付6.35mm六角軸頭部形状極小ヘッド商品構成単品ビット35mm両頭ヘッド寸法(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70174914
2021-12-25
用途: トルクの伝導性も良い
卸売・小売業

コーナー用のインパクトを別に買うか悩みつつやめて一応購入しましたが、早速以前作った踏み台の裏側に組み立て時にしかビスを止められない箇所がありそこの増し締めに使い役立ちました。想像以上にしっかりトルクを伝えてくれます。

対象商品 : 70174896
2022-06-02
用途: ウッドデッキ製作など
製造業

開封一発試運転、ビット先端がおよそ5mmほど振れる、これでは全く使えません、怪我します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする