シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の 農機・産機用オイルフィルター
リターンフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70175088
品番
FL-02-RF001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高さ(mm)
195
外径(mm)
100
主な使用車種
3FG7、3FG9、7FB10
主な適合純正品番
67502-20540-71
用途
トヨタ5F系、6F系
適合車種
(参考)トヨタ旧型ガソリン車、ディーゼル車
純正品番
67502-20540-71相当品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650