シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用ライト
アーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
注文コード
70175404
品番
LZ-01-00004
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
発光色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途
フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合
(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)
325
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
DC10〜80
発光色
緑
保護等級
IP68
動作温度範囲(℃)
-30〜65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
電源配線時にはリレー等のご使用をお勧めします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650