横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
アネモネバンドル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
70176076
品番
FB-2322
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア
色
グリーンホワイト
幅(cm)
11
全長(cm)
27
花径(cm)
5.5