横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ガーベラミックスブッシュ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70176243
品番
FB-2327
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
色
グリーンホワイト
幅(cm)
12
全長(cm)
21
花径(cm)
1.5〜6