※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1132300000 NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176847 1132300000 NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176847 1132300000 NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176847 1132300000 NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176847 1132300000 NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176847 1132300000 NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所 70176847

NH 小林式角のみ ミナックス チェーン 王冠 30.0mm ノミ・錐セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70176847 品番1132300000
参考基準価格(税別)¥42,150 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ミナックス製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様チェーン王冠(ミナックスMAT3軸タレット油圧用) 適合機種ミナックス:スリー王冠、プリンス王冠、チェーン王冠 MAT30 / 45s / 40、チェーン王冠 SA-H-80M、チェーン王冠 SA-H-81 材質特殊鋼 寸法(mm)30
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする