※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1106032000 NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所 70176865 1106032000 NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所 70176865 1106032000 NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所 70176865 1106032000 NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所 70176865 1106032000 NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所 70176865 1106032000 NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所 70176865

NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70176865 品番 1106032000
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

適合機種
中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に 仕様標準ショート 材質特殊鋼 寸法(mm)3.2
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70176917
2022-02-15
用途:
木工

中橋製作所の商品はとても良いですが、梱包の改善が必要です。緩衝材入っていなかったので段ボールの中で商品がコロコロと衝撃を受けていた事でしょう…残念

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。担当部署に貴重なご意見として連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする