横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ダリアバンチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
色
レッド
注文コード
70176925
品番
FB-2379
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
レッド
全長(cm)
22
花径(cm)
8〜9
幅(cm)
15