横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ダリアバンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1束(3本)
注文コード
70176934
品番
FB-2379
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
ピンクグリーン
全長(cm)
22
花径(cm)
8〜9
幅(cm)
15