横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ダリアミックスバンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1束
色
ラベンダーパープル
注文コード
70176968
品番
FB-2380
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
ラベンダーパープル
幅(cm)
14
全長(cm)
18
花径(cm)
2.5〜9