横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ローズミックスバンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
70176977
品番
FB-2381
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
ホワイトイエロー
幅(cm)
11
全長(cm)
21
花径(cm)
3.5〜5