横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ローズミックスバンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束
色
ピンクビューティー
注文コード
70176986
品番
FB-2381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
ピンクビューティー
幅(cm)
11
全長(cm)
21
花径(cm)
3.5〜5