山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
屋外ウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.2
注文コード
70177005
品番
AD-2609-L
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
材質
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:白色ガラス(消し・硬質)
幅(mm)
100
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
100
取付方式
工事
奥行(mm)
112
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
光源
白熱30W相当
取付場所
天井・壁付兼用
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.7
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
250
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否