曜日別特売
AD-2560-L 屋外ウォールライト 山田照明 70177048

AD-2560-L 屋外ウォールライト 山田照明 70177048
AD-2560-L 屋外ウォールライト 山田照明 70177048

屋外ウォールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1.5
光束(Lm)310
内容量1個注文コード70177048品番AD-2560-L
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。
雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。
LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。

電圧(V)100専用耐水性防雨・防湿取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)70LEDLED一体型従来光源白熱40W相当消費電力(W)8.3質量(kg)1.5材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)37.3光源寿命40000高さ(mm)250径(Φmm)250奥行(mm)113光源色電球色光束(Lm)310調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする