シーリングライト・バスルームライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70177057 品番LD-2940-L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。
雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。
LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。

材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする