仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(シルバー塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)1.5
高さ(mm)175
径(Φmm)175
取付方式工事
奥行(mm)93
電圧(V)100専用
消費電力(W)5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56
光源寿命40000
LEDユニット交換型
光束(Lm)280
適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当