屋外ウォールライト・バスルームライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70177093 品番AD-2568-L
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポーチ灯。
ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。
LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。

仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形) 幅(mm)175 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し) 質量(kg)1.7 高さ(mm)175 取付方式工事 奥行(mm)93 電圧(V)100専用 消費電力(W)5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.4 光源寿命40000 LEDユニット交換型 光束(Lm)327 適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする