横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ダリアバンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
色
ブラウン
注文コード
70177162
品番
FB-2394
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
ブラウン
全長(cm)
20
花径(cm)
7〜9
幅(cm)
12