山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
注文コード
70177425
品番
AD-2665-L
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。
あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
材質/仕上
本体:アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装) / セード:硬質ガラス(消し)
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
850
径(Φmm)
140
取付方式
工事
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
6.8
口金
E26
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
350
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨
光束(Lm)
434
適合ランプ
東芝製LDT7L-G/S/60W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当