ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70177443 品番 AD-2670-L
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。
光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。

電圧(V)100専用 耐水性防雨 取付方式工事 口金E26 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDLED電球 従来光源白熱60W相当 消費電力(W)6.8 適合ランプ東芝製LDT7L-G/S/60W 幅(mm)140 高さ(mm)140 質量(kg)2.8 材質/仕上本体:アルミ・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/セード:乳白ガラス(消し) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 光源寿命40000 奥行(mm)330 光源色電球色 光束(Lm)443 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする