山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
屋外ウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70177504
品番
AD-2693-L
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。
さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)
110
材質/仕上
アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア)
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
110
取付方式
工事
奥行(mm)
115
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.1
口金
E17
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨
光束(Lm)
254
適合ランプ
LDA4L-H-E17/S/40W(東芝)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当