適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
幅(mm)95
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)
質量(kg)1.2
高さ(mm)196(ランプ装着時)/179(ランプ未装着時)
取付方式工事
奥行(mm)217(ランプ装着時)/204(ランプ未装着時)
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7×1
口金E26
機能照度センサ・人感センサ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当