ウォールライト・屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70177626 品番 AN-2964
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。

適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー色塗装) 質量(kg)1.2 高さ(mm)215 径(Φmm)150 取付方式工事 奥行(mm)231 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.7×1 口金E26 機能照度センサ・人感センサ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)1000 適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ビーム球150W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする