山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
屋外ウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70177635
品番
AD-2965-L
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)
180
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
211
取付方式
工事
奥行(mm)
215
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7.8
口金
E26
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.2
光源寿命
40000
LED
LED電球
耐水性
防雨・防湿
光束(Lm)
641
適合ランプ
東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当