ガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70177644 品番AD-2966-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。
光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。

電圧(V)100専用 耐水性防雨 口金E26 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 従来光源白熱40W相当 消費電力(W)4.9 適合ランプ東芝製LDA5L-G-K/40W 高さ(mm)244 質量(kg)1.3 材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装)/白色ガラス(硬質・消し) エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命40000 埋め込み深さ(mm)235 電源プラグ 径(Φmm)102 光源色電球色 光束(Lm)398 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする