屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70177714 品番 AD-3137-L
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。

長さ(mm)197 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)62 高さ(mm)200 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)269 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.2 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)919 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)27 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする