横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ミニローズバンドル
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1束
色
ピンクグリーン
注文コード
70177792
品番
FB-2420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
色
ピンクグリーン
全長(cm)
20.5
花径(cm)
2〜4
種類
ミニローズバンドル