横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ミニローズバンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束
色
モーブ
注文コード
70177808
品番
FB-2420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
色
モーブ
全長(cm)
20.5
花径(cm)
2〜4
種類
ミニローズバンドル