屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70177933 品番 AD-3148-N
参考基準価格(税別)¥92,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。

電圧(V)AC100 耐水性防雨 配光角度(°)33 色温度(K)5000 演色指数(Ra)70 LEDLED一体型 従来光源HID100W相当 消費電力(W)56.2 埋め込み深さ(mm)269 質量(kg)4.9 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)97.3 長さ(mm)185 直径(Φmm)160 高さ(mm)477 光源色昼白色 光束(Lm)5469 LED寿命(時間)40000 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする