山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
薄型屋外ウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70178073
品番
AD-3174-L
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
わずか25mm厚の極薄小型ブラケット。
光学制御されたスプレッドレンズの効果で広範囲に光を飛ばし、光のグラデーションで壁を演出します。
歩行の安全性を確保しながら、印象的な夜のシーンを創り出します。
幅(mm)
100
材質/仕上
本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
100
取付方式
工事
奥行(mm)
25
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
6
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
67
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.6
光源寿命
40000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
202
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当