ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178116 品番 AD-3178-L
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。
シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。
独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。

電圧(V)100専用 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 消費電力(W)6 埋め込み深さ(mm)300 質量(kg)1.1 材質/仕上本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し) エネルギー消費効率(Lm/W)37.8 光源寿命40000 高さ(mm)410 径(Φmm)100 光源色電球色 光束(Lm)227 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする