AD-3179-L ガーデンライト 山田照明 70178125

AD-3179-L ガーデンライト 山田照明 70178125
AD-3179-L ガーデンライト 山田照明 70178125

ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)6
質量(kg)1.4
高さ(mm)660
エネルギー消費効率(Lm/W)26.5
内容量1個注文コード70178125品番AD-3179-L
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。
シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。
独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。

電圧(V)100専用耐水性防雨取付方式工事色温度(K)3000演色指数(Ra)80LEDLED一体型従来光源白熱60W相当消費電力(W)6埋め込み深さ(mm)300質量(kg)1.4材質/仕上本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光源寿命40000高さ(mm)660径(Φmm)100光源色電球色光束(Lm)159調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする