屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178168 品番 AD-3204-L
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。
業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。
電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。

電圧(V)AC100 耐水性防雨 配光角度(°)20 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 調光方式位相制御方式 消費電力(W)7.3 埋め込み深さ(mm)145 質量(kg)1.3 材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)70 直径(Φmm)35 光源色電球色 光束(Lm)511 LED寿命(時間)40000 電源ユニットプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする