山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
ウォールライト・屋外スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70178265
品番
AD-3218-LL
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
屋外用スポットライト。
ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)
145
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)
0.7
径(Φmm)
75
取付方式
工事
奥行(mm)
168
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7.6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
45
光源寿命
40000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
342
配光角度(°)
24
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当