長さ(mm)140
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)75
高さ(mm)212
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)45
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)342
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)24
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)82
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン50W相当