曜日別特売
AD-3228-L ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明 70178369

ウォールライト・屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70178369品番AD-3228-L
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。
灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。

幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/240消費電力(W)4.1色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)50光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.3光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)145配光角度(°)22演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする