幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.7
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)8.2
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)290
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当