屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70178396 品番AD-3231-L
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。
灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。

長さ(mm)78.5 幅(mm)セード:Φ28.5、330 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)2.1 高さ(mm)158.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.4 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)250 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)15 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットプラグ 従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする